Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51213.025.0175 Maskinskrue Rund 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK | AB9CAR 2BA55

APPROVED VENDOR U51213.025.0175 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK

På lager
Vare: AB9CAR Modell: U51213.025.0175Kryssref.: 2BA55 / 127A06

Få tak i det Mai 20, mandag
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.472 "
Hodehøyde0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4658
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.025.0175 Maskinskrue rund 1/4-20 X 1 3/4 L, 50PK
193NOK /pakke