Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.019.0125 Machine Screw Round 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9BZK 2BA14

APPROVED VENDOR U51213.019.0125 Maskinskrue rund 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BZK Modell: U51213.019.0125Cross Ref: 2BA14 / 126Z94
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.019.0125 Maskinskrue rund 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
123NOK /pakke