Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51213.011.0150 Maskinskrue Rund 4-40 X 1 1/2 L, 100PK | AB9BRK 2AY61

APPROVED VENDOR U51213.011.0150 Maskinskrue rund 4-40 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BRK Modell: U51213.011.0150Kryssref: 2AY61

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
96NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.211 "
Hodehøyde0.086 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1418
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.011.0150 Maskinskrue rund 4-40 X 1 1/2 L, 100PK
96NOK /pakke