Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51211.019.0175 Machine Screw Round 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AC3TWL 2WA28

APPROVED VENDOR U51211.019.0175 Maskinskrue rund 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AC3TWL Modell: U51211.019.0175Kryssref.: 2WA28 / 127J04
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
311NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5022
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.019.0175 Maskinskrue rund 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
311NOK /pakke