Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51140.016.0037 Machine Screw Binding 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9CVR 2BY56

APPROVED VENDOR U51140.016.0037 Maskinskruebinding 8-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CVR Modell: U51140.016.0037Kryssref.: 2BY56 / 127C32

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.344 "
Hodehøyde0.105 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1251
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.016.0037 Maskinskruebinding 8-32 X 3/8 L, 100PK
57NOK /pakke