Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51140.013.0037 Maskinskruebinding 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9CUT 2BY34

APPROVED VENDOR U51140.013.0037 Maskinskruebinding 6-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CUT Modell: U51140.013.0037Kryssref.: 2BY34
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
45NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.290 "
Hodehøyde0.087 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0693
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.013.0037 Maskinskruebinding 6-32 X 3/8 L, 100PK
45NOK /pakke