Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51140.008.0025 Maskinskruebinding 2-56 X 1/4 L, 100PK | AB9CRV 2BU84

APPROVED VENDOR U51140.008.0025 Maskinskruebinding 2-56 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CRV Modell: U51140.008.0025Kryssref.: 2BU84 / 127C01
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
33NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.181 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCBindende
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0238
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.008.0025 Maskinskruebinding 2-56 X 1/4 L, 100PK
33NOK /pakke