Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51122.019.0300 Machine Screw Pan 10-24 X 3 L, 50PK | AB4MZL 1ZE14

APPROVED VENDOR U51122.019.0300 Maskinskruepanne 10-24 X 3 L, 50PK

På lager
Vare: AB4MZL Modell: U51122.019.0300Kryssref.: 1ZE14 / 126W89

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

377NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.373 "
Hodehøyde0.133 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4118
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0300 Maskinskruepanne 10-24 X 3 L, 50PK
377NOK /pakke