Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51122.019.0087 Machine Screw Pan 10-24 X 7/8 L, 100PK | AB4MWY 1ZB96

APPROVED VENDOR U51122.019.0087 Maskinskruepanne 10-24 X 7/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB4MWY Modell: U51122.019.0087Kryssref.: 1ZB96 / 126W82

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.373 "
Hodehøyde0.133 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde7 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3213
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0087 Maskinskruepanne 10-24 X 7/8 L, 100PK
117NOK /pakke