Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51122.019.0043 Maskinskruepanne 10-24 X 7/16 L, 100PK | AB4MWU 1ZB92

APPROVED VENDOR U51122.019.0043 Maskinskruepanne 10-24 X 7/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB4MWU Modell: U51122.019.0043Kryssref.: 1ZB92 / 126W78
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.373 "
Hodehøyde0.133 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde7 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3213
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0043 Maskinskruepanne 10-24 X 7/16 L, 100PK
95NOK /pakke