Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51122.011.0031 Maskinskruepanne 4-40 X 5/16 L, 100PK | AB4MUJ 1ZB36

APPROVED VENDOR U51122.011.0031 Maskinskruepanne 4-40 X 5/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB4MUJ Modell: U51122.011.0031Kryssref.: 1ZB36 / 126W23
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
26NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hode Dia.0.219 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0428
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.011.0031 Maskinskruepanne 4-40 X 5/16 L, 100PK
26NOK /pakke