Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51110.037.0125 Maskinskrue 3/8-16 X 1 1/4 L, 25PK | AC8KCE 3AWH5

APPROVED VENDOR U51110.037.0125 Maskinskrue 3/8-16 X 1 1/4 L, 25PK

På lager
Vare: AC8KCE Modell: U51110.037.0125Kryssref: 3AWH5 / 127P89

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
211NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.717 "
Hodehøyde0.23 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4432
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0125 Maskinskrue 3/8-16 X 1 1/4 L, 25PK
211NOK /pakke