Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.025.0450 Machine Screw 1/4-20 X 4 1/2 L, 10PK | AC8KDB 3AWK7

APPROVED VENDOR U51110.025.0450 Maskinskrue 1/4-20 X 4 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AC8KDB Modell: U51110.025.0450Kryssref: 3AWK7 / 127R07
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
115NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.477 "
Hodehøyde0.153 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde4.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2218
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.025.0450 Maskinskrue 1/4-20 X 4 1/2 L, 10PK
115NOK /pakke