Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.019.0087 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-24 X 7/8 L, 100PK | AB9BCK 2AU53

APPROVED VENDOR U51110.019.0087 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-24 X 7/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BCK Modell: U51110.019.0087Kryssref.: 2AU53 / 126Z13
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde7 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0087 Maskinskrue flat rustfritt stål 10-24 X 7/8 L, 100PK
130NOK /pakke