Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51110.008.0031 Maskinskrue Flat Rustfritt Stål 2-56 X 5/16 L, 100PK | AB8YJZ 2AJ38

APPROVED VENDOR U51110.008.0031 Maskinskrue flat rustfritt stål 2-56 X 5/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB8YJZ Modell: U51110.008.0031Kryssref: 2AJ38 / 126Y67
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.162 "
Hodehøyde0.051 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.008.0031 Maskinskrue flat rustfritt stål 2-56 X 5/16 L, 100PK
69NOK /pakke