GODKJENT LEVERANDØR U51070.050.9999 Gjengestag rustfritt stål 1/2-13 x 12 fot | AA2PFY 10W670

APPROVED VENDOR U51070.050.9999 Gjenget stang rustfritt stål 1/2-13 x 12 fot

Vare: AA2PFY Modell: U51070.050.9999Kryssreferanse: 10W670
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

714NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.89
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318155030
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.050.9999 Gjenget stang rustfritt stål 1/2-13 x 12 fot
714NOK / enhet