Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51070.043.2400 Gjengestag rustfritt stål 7/16-14 x 2 fot | AA2PFU 10W666

APPROVED VENDOR U51070.043.2400 Gjenget stang rustfritt stål 7/16-14 x 2 fot

På lager
Vare: AA2PFU Modell: U51070.043.2400Kryssreferanse: 10W666

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 16-14
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155030
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.043.2400 Gjenget stang rustfritt stål 7/16-14 x 2 fot
194NOK / enhet