GODKJENT LEVERANDØR U51070.037.9999 Gjengestag rustfritt stål 3/8-16 x 12 fot | AA2PFR 10W664

APPROVED VENDOR U51070.037.9999 Gjenget stang rustfritt stål 3/8-16 x 12 fot

Vare: AA2PFR Modell: U51070.037.9999Kryssreferanse: 10W664
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

394NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.59
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode7318155030
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.037.9999 Gjenget stang rustfritt stål 3/8-16 x 12 fot
394NOK / enhet