Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51007.062.0650 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-18 X 6-1/2, 5PK | AB8UMG 29DP69

APPROVED VENDOR U51007.062.0650 Sekskantskrue rustfritt stål 5/8-18 X 6-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB8UMG Modell: U51007.062.0650Kryssref: 29DP69 / 42KC65
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
759NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde13 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet6.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3838
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.062.0650 Sekskantskrue rustfritt stål 5/8-18 X 6-1/2, 5PK
759NOK /pakke