Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51007.031.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/16-24 X 1, 50PK | AC8JWH 3AVA1

APPROVED VENDOR U51007.031.0100 Sekskantskrue rustfritt stål 5/16-24 X 1, 50PK

På lager
Vare: AC8JWH Modell: U51007.031.0100Cross Ref: 3AVA1 / 42KA82

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
256NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse24
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6597
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.031.0100 Sekskantskrue rustfritt stål 5/16-24 X 1, 50PK
256NOK /pakke