Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.087.0475 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 4-3/4 | AB7VED 24C570

APPROVED VENDOR U51000.087.0475 Sekskantskrue rustfritt stål 7/8-9 x 4-3/4

På lager
Vare: AB7VED Modell: U51000.087.0475Kryssreferanse: 24C570

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet4.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2"
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85 til 140 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse9
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)0.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0475 Sekskantskrue rustfritt stål 7/8-9 x 4-3/4
180NOK / enhet