Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/4-10 X 7, 5PK | AB7BAJ 22TK73

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Sekskantskrue rustfritt stål 3/4-10 X 7, 5PK

På lager
Vare: AB7BAJ Modell: U51000.075.0700Kryssref: 22TK73
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
635NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet7"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0700 Sekskantskrue rustfritt stål 3/4-10 X 7, 5PK
635NOK /pakke