Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51000.075.0325 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 X 3-1/4, 5PK | AC8JYZ 3AVR9

APPROVED VENDOR U51000.075.0325 Sekskantskrue rustfritt stål 3/4-10 X 3-1/4, 5PK

På lager
Vare: AC8JYZ Modell: U51000.075.0325Kryss Ref: 3AVR9 / 42KA09
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
254NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet3.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0325 Sekskantskrue rustfritt stål 3/4-10 X 3-1/4, 5PK
254NOK /pakke