Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 1, 25PK | AC4WPA 30P093

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Sekskantskrue rustfritt stål 7/16-14 X 1, 25PK

På lager
Vare: AC4WPA Modell: U51000.043.0100Cross Ref: 30P093 / 42JZ28
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse14
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Sekskantskrue rustfritt stål 7/16-14 X 1, 25PK
174NOK /pakke