Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U48170.011.0150 Machine Screw Flat 4-40 X 1 1/2 L, 100PK | AB9TWR 2FA22

APPROVED VENDOR U48170.011.0150 Maskinskrue flat 4-40 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9TWR Modell: U48170.011.0150Kryssreferanse: 2FA22
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
467NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.212 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1539
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.011.0150 Maskinskrue flat 4-40 X 1 1/2 L, 100PK
467NOK /pakke