Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39686.025.0250 Sikkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tomme, 5PK | AC9MPM 3HLA3

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Sikkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tomme, 5PK

På lager
Vare: AC9MPM Modell: U39686.025.0250Kryssref: 3HLA3
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Dia. Toleranse0.240 / -0.250 "
Finishsink
Lengde Toleranse+ 0.020 / -0.000 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde3"
Pin Dia.1 / 4 "
Skaftlengde2.75 "
typenEnkelt trådlås
Brukbar lengde2.5 "
WireDia.0.120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trådform (firkantet)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Sikkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tomme, 5PK
95NOK /pakke