Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U39683.025.0250 Sikkerhetsnål Double Wire Snap 1/4 In | AC8VDV 3DZN8

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 Sikkerhetsnål Dobbel Wire Snap 1/4 In

På lager
Vare: AC8VDV Modell: U39683.025.0250Kryssreferanse: 3DZN8
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Dia. Toleranse+ 0.243 / -0.248 "
Finishsink
Lengde Toleranse-0.250 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde3 1 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Skaftlengde2.75 "
typenDobbel tråd snap
Brukbar lengde2.5 "
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0365
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8716905060
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Wire Shape (rund)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 Sikkerhetsnål Dobbel Wire Snap 1/4 In
11NOK / enhet