Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38403.125.0001 Flat Washer Case Hardened St 1-1/4In, 5PK | AA8RRX 19NT69

APPROVED VENDOR U38403.125.0001 Flat Washer Case Hardened St 1-1/4In, 5PK

På lager
Vare: AA8RRX Modell: U38403.125.0001Kryss Ref: 19NT69 / 42JY17

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1-9 / 32 "
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.2.5 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.281 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6052
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38403.125.0001 Flat Washer Case Hardened St 1-1/4In, 5PK
119NOK /pakke