Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U38400.025.0001 Flat Skive Standard Stål 1/4 Tommer, 100PK | AB7EJA 22UG96

APPROVED VENDOR U38400.025.0001 Flat skive Standard stål 1/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB7EJA Modell: U38400.025.0001Kryssreferanse: 22UG96
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
28NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Tykkelse0.063 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.103
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GAX1 Flat Skive Iso 7089 Dac 500b Passer til M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Passer til M42 | AE4GQP 5KEF8PlainM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38400.025.0001 Flat skive Standard stål 1/4 tommer, 100PK
28NOK /pakke