Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38210.037.0200 Fender Washer Zinc Fits 3/8 Inch, 100PK | AF2XWX 6YY61

APPROVED VENDOR U38210.037.0200 Skjermskive sink Passer 3/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AF2XWX Modell: U38210.037.0200Kryssreferanse: 6YY61
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
228NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
Tykkelse0.051 "
Tykkelse Toleranse+0.029 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6866
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.037.0200 Skjermskive sink Passer 3/8 tommer, 100PK
228NOK /pakke