Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37180.050.0001 Split Lock Washer Heavy Steel 1/2 Inch, 25PK | AB7ELB 22UH46

APPROVED VENDOR U37180.050.0001 Delt låseskive kraftig stål 1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7ELB Modell: U37180.050.0001Kryssref: 22UH46 / 42JV68
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
44NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.0.502 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.879 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.151 "
typenHeavy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1786
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.050.0001 Delt låseskive kraftig stål 1/2 tommer, 25PK
44NOK /pakke