Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U37171.062.0001 Split Lock Skive Stål 5/8 Tommer, 10PK | AB7ENP 22UJ06

APPROVED VENDOR U37171.062.0001 Split Lock Skive Stål 5/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB7ENP Modell: U37171.062.0001Kryssref: 22UJ06 / 42JV51

Få tak i det Mai 6, mandag
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.0.628 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.151 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.202 "
typenEkstra plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37171.062.0001 Split Lock Skive Stål 5/8 tommer, 10PK
58NOK /pakke