Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37170.050.0001 Split Lock Washer Steel 1/2 Inch, 25PK | AB7ELT 22UH61

APPROVED VENDOR U37170.050.0001 Split Lock Skive Stål 1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7ELT Modell: U37170.050.0001Kryssref: 22UH61 / 42JV32

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.0.502 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.0.935 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.162 "
typenEkstra plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1638
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.050.0001 Split Lock Skive Stål 1/2 tommer, 25PK
61NOK /pakke