Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37000.125.0001 Spring Lock Washer Standard Steel 1-1/4 Inch, 5PK | AB7KCC 23NJ33

APPROVED VENDOR U37000.125.0001 Fjærlåseskive Standard stål 1-1/4 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB7KCC Modell: U37000.125.0001Kryssref: 23NJ33
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærlåseskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1.254 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.036 "
Tykkelse0.312 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37000.125.0001 Fjærlåseskive Standard stål 1-1/4 tommer, 5PK
57NOK /pakke