Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U31820.013.0075 Boreskrue #6-20 3/4 L, 100PK | AB9LDL 2DU91

APPROVED VENDOR U31820.013.0075 Boreskrue #6-20 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9LDL Modell: U31820.013.0075Kryssref.: 2DU91 / 156F63
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
39NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.190 "
Drill Point størrelse#2
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.270-0.256"
Hodehøyde0.097 til 0.087 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 6-20
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1269
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode7318141030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.013.0075 Boreskrue #6-20 3/4 L, 100PK
39NOK /pakke