Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U31291.031.0200 Gjengekapping 5/16-18 X 2 Tommer Lengde, 50PK | AF2VUT 6YE76

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 Gjengekutting 5/16-18 X 2 tomme lengde, 50PK

På lager
Vare: AF2VUT Modell: U31291.031.0200Kryssreferanse: 6YE76
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
450NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypeStjerne
DriverstørrelseT40
FinishSvart fosfat
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.597-0.556"
Hodehøyde0.191 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8046
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318145080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 Gjengekutting 5/16-18 X 2 tomme lengde, 50PK
450NOK /pakke