Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U28100.037.0125 Metal Screw Hex 3/8 1 1/4 L, 100PK | AB3VFU 1VHE9

APPROVED VENDOR U28100.037.0125 Metallskrue sekskant 3/8 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB3VFU Modell: U28100.037.0125Cross Ref: 1VHE9 / 155U73
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
1 095 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse9 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.780 "
Hodehøyde0.295 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1.25 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse3 / 8 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9522
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318145080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.037.0125 Metallskrue sekskant 3/8 1 1/4 L, 100PK
1 095 NOK /pakke