Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U28100.031.0200 Metal Screw Hex 5/16 Inch 2 L, 100PK | AB2JWV 1ME13

APPROVED VENDOR U28100.031.0200 Metallskrue sekskant 5/16 tommer 2 L, 100 PK

På lager
Vare: AB2JWV Modell: U28100.031.0200Kryssref: 1ME13 / 155U48
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
957NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse1 / 2 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.676 "
Hodehøyde0.23 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde2"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse5 / 16 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1704
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318145080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.031.0200 Metallskrue sekskant 5/16 tommer 2 L, 100 PK
957NOK /pakke