Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U28100.031.0100 Metal Screw Hex 5/16 Inch 1 Inch Length, 100PK | AB2JWT 1ME11

APPROVED VENDOR U28100.031.0100 Metallskrue sekskant 5/16 tommer 1 tomme lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB2JWT Modell: U28100.031.0100Kryssref: 1ME11 / 155U46
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
260NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1 / 2 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.500-0.489"
Hode Dia.0.676-0.624"
Hodehøyde0.23 til 0.208 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse5 / 16-12 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.729
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318145080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.031.0100 Metallskrue sekskant 5/16 tommer 1 tomme lengde, 100 PK
260NOK /pakke