Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U28100.025.0125 Metal Screw Hex #14 1 1/4 L, 100PK | AB2JDC 1MB95

APPROVED VENDOR U28100.025.0125 Metallskrue sekskant #14 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2JDC Modell: U28100.025.0125Kryssref: 1MB95 / 155U40
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
Hodevinkel0.375-0.367"
Hode Dia.0.520-0.480"
Hodehøyde0.19 til 0.172 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1.25 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 14-14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6152
Skipets høyde (cm)8.5
Skipets lengde (cm)9
Skipets bredde (cm)8.5
HS kode7318145020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.025.0125 Metallskrue sekskant #14 1 1/4 L, 100PK
164NOK /pakke