Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U28100.019.0175 Metal Screw Hex #10 1 3/4 L, 100PK | AB2JCK 1MB78

APPROVED VENDOR U28100.019.0175 Metallskrue sekskant #10 1 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2JCK Modell: U28100.019.0175Kryssref: 1MB78 / 155U25
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
226NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.414 "
Hodehøyde0.12 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1.75 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0175 Metallskrue sekskant #10 1 3/4 L, 100PK
226NOK /pakke