Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U26661.021.0050 Metallskruepanne #12 1/2 tommers lengde, 100PK | AB2HXF 1MA42

APPROVED VENDOR U26661.021.0050 Metallskruepanne #12 1/2 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2HXF Modell: U26661.021.0050Kryssref.: 1MA42 / 155T71
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
65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hode Dia.0.425-0.407"
Hodehøyde0.151 til 0.139 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 12-14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2975
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318141030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeSakLengdeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 696706-PG metallskruepanne #6 1 tommers lengde - pakke med 100 | AB2HXY 1MA58 696706-PGSquare#1Sink belagt0.270 "0.097 "Plateskrue1"Veskeherdet stål113NOK
GODKJENT LEVERANDØR 696722-PG Metallskruepanne #6 1 1/2 L - Pakke med 100 | AB2HYA 1MA60 696722-PGSquare#1Sink belagt0.270 "0.097 "Plateskrue1.5 "Veskeherdet stål79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 697439-PG Metallskruepanne #8 1/2 tomme Lengde - Pakke med 100 | AB2HYB 1MA62 697439-PGSquare#2Sink belagt0.322 "0.115 "Plateskrue1 / 2 "Veskeherdet stål97NOK
GODKJENT LEVERANDØR 696710-PG Metallskruepanne #8 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB2HYD 1MA65 696710-PGSquare#2Sink belagt0.322 "0.115 "Plateskrue1.25 "Veskeherdet stål134NOK
GODKJENT LEVERANDØR 696711-PG Metallskruepanne #8 1 1/2 L - Pakke med 100 | AB2HYE 1MA66 696711-PGSquare#2Sink belagt0.322 "0.115 "Plateskrue1.5 "Veskeherdet stål204NOK
GODKJENT LEVERANDØR 697443-PG metallskruepanne #10 3/4 tommers lengde - pakke med 100 stk | AB2HYG 1MA69 697443-PGSquare#2Sink belagt0.373 "0.133 "Plateskrue3 / 4 "Veskeherdet stål132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 696728-PG Metallskruepanne #12 1 1/2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2HYL 1MA75 696728-PGSquare#3Sink belagt0.425 "0.151 "Plateskrue1.5 "Veskeherdet stål357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.021.0050 Metallskruepanne #12 1/2 tommers lengde, 100PK
65NOK /pakke