Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U25120.019.0350 Treskrue Flat #10 X 3-1/2 Lengde, 100PK | AB2BDT 1KY38

APPROVED VENDOR U25120.019.0350 Wood Screw Flat #10 X 3-1/2" Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2BDT Modell: U25120.019.0350Kryssref: 1KY38 / 400J07
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
242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.340 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3.5 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0350 Wood Screw Flat #10 X 3-1/2" Lengde, 100PK
242NOK /pakke