Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U25120.013.0050 Wood Screw Flat #6 X 1/2 Length Zinc, 100PK | AB2AWT 1KU70

APPROVED VENDOR U25120.013.0050 Treskrue Flat #6 X 1/2" Lengde sink, 100PK

På lager
Vare: AB2AWT Modell: U25120.013.0050Kryssref: 1KU70 / 400H74

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.244 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Størrelse#6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0706
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.013.0050 Treskrue Flat #6 X 1/2" Lengde sink, 100PK
7NOK /pakke