Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24861.031.0250 Machine Screw Tr 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AB9QUE 2EU75

APPROVED VENDOR U24861.031.0250 Maskinskrue Tr 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

På lager
Vare: AB9QUE Modell: U24861.031.0250Kryssref.: 2EU75 / 127G47
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
995NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.698 "
Hodehøyde0.183 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde2.5 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5934
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.031.0250 Maskinskrue Tr 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
995NOK /pakke