Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24861.031.0100 Maskinskrue Truss 5/16-18 X 1 L, 100PK | AB9QTU 2EU65

APPROVED VENDOR U24861.031.0100 Maskinskrue truss 5/16-18 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB9QTU Modell: U24861.031.0100Kryssref.: 2EU65 / 127G44
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
327NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.698 "
Hodehøyde0.183 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1"
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.233
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.031.0100 Maskinskrue truss 5/16-18 X 1 L, 100PK
327NOK /pakke