APPROVED VENDOR U24540.025.0600 Machine Screw Flat 1/4-20 X 6 L, 100PK | AB9WXX 2FY76

APPROVED VENDOR U24540.025.0600 Maskinskrue flat 1/4-20 X 6 L, 100PK

På lager
Vare: AB9WXX Modell: U24540.025.0600Kryssref: 2FY76 / 127H73

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 065 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.477 "
Hodehøyde0.153 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde6"
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.78
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.025.0600 Maskinskrue flat 1/4-20 X 6 L, 100PK
1 065 NOK /pakke