Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Machine Screw Flat 6-32 X 2 L, 100PK | AB9UTX 2FE17

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Maskinskrue flat 6-32 X 2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9UTX Modell: U24540.013.0200Kryssref: 2FE17 / 127H11
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
36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.083 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.013.0200 Maskinskrue flat 6-32 X 2 L, 100PK
36NOK /pakke