Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24540.012.0025 Machine Screw Flat 5-40 X 1/4 L, 100PK | AB9UGW 2FB75

APPROVED VENDOR U24540.012.0025 Maskinskrue flat 5-40 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9UGW Modell: U24540.012.0025Kryssreferanse: 2FB75
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
51NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.237 "
Hodehøyde0.075 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 4 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.012.0025 Maskinskrue flat 5-40 X 1/4 L, 100PK
51NOK /pakke