Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24540.009.0075 Machine Screw Flat 3-48 X 3/4 L, 100PK | AB9UGC 2FB58

APPROVED VENDOR U24540.009.0075 Maskinskrue flat 3-48 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9UGC Modell: U24540.009.0075Kryssreferanse: 2FB58
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
359NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.187 "
Hodehøyde0.059 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3-48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.21
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.009.0075 Maskinskrue flat 3-48 X 3/4 L, 100PK
359NOK /pakke